Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AE4HLZ 5KNJ3

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC Balast electronic Lămpi T8 120/277v

În stoc
Articol: AE4HLZ Model: IOP-4PSP32-SCCrucea Ref: 5KNJ3
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
€67.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.93 la 0.40
Factorul de balast0.88
Familia BallastOptanium (R) IOP
Înălţime1.187 "
Wați de intrare110
Tip lămpiLămpi T8
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi F17T84
Numărul de lămpi F25T84
Numărul de lămpi F28T84
Numărul de lămpi F32T84
Număr de lămpi F32T8(28W).4
Număr de lămpi F32T8(30W).4
Numărul de lămpi F32T8U4
Numărul de lămpi4
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 11 / 16 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F30T8 (4)
    • Caracteristici speciale: Eficiență ridicată

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Balast electronic F32t8 Lămpi 120/277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 grade F0.48Optaniu (R)20.98programat120/2771 11 / 16 "€47.93
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Balast electronic F32t9 Lămpi 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 grade F0.4Optaniu (R)20.99programat120/2771 11 / 16 "€50.19
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 de grade F0.62 la 0.26Optanium (R) IOP1 sau 2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€50.48
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 de grade F0.91 la 0.39Optanium (R) IOP3Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€58.73
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 grade F0.71 la 0.31Centium (TM)3Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€36.32
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 grade F0.94 la 0.41Centium (TM)4Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€52.45
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 grade F0.91 la 0.39Optaniu (R)2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€56.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC Balast electronic Lămpi T8 120/277v
€67.12 /unitate