Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Balast Mark 7 T8 120/277v 67w | AG4LGX 34GN61

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w

În stoc
Articol: AG4LGX Model: IZT-2PSP32-SCCrucea Ref: 34GN61
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
€167.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Amplificatoare AC0.30/0.13
Factorul de balast1.00/0.03
Familia BallastMark 7
Tipul de balastGradarea electronică
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime1.187 "
Wați de intrare67
Tip lămpiT8
Lungime9.5 "
Min. Temp. de pornire50 grade F
Numărul de lămpi F17T82
Numărul de lămpi F25T82
Numărul de lămpi F32T82
Numărul de lămpi F32T8U0
Numărul de lămpi F40T12 U-Bend0
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.98
Evaluarea sunetuluiClasa A
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin de 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8504100000

Detalii produs:

    • Domeniu de estompare (ieșire de nivel 100% până la 3%)
    • Lungimea lămpii (48")
    • Număr de lămpi F28T5 (0)
    • Număr de lămpi F40T12 (0)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACWați de intrareNumărul de lămpiPreț
PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Balast Mark 7 T8 120/277v 94w | AG4LGY 34GN62 IZT-3PSP32-SC0.46/0.20943€185.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w
€167.28 /unitate