KERN AND SOHN Analizoare de umiditate din seria DAB


Filtru
Tensiune de intrare: 230V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Sursă de alimentare încorporată , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: % umiditate, % materie uscată, g , Materialul plăcii de cântărire: Aluminiu , Diametru suprafață de cântărire: 92 mm
StilModelAfișaj TipLiniaritateaDiviziuneCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
DAB 200-2
Grafic+/- 0.03g0.01g200g€1,964.65
B
DAB 100-3IR
Grafic+/- 0.003g0.001g110g€2,537.68
C
DAB 200-2IR
Grafic+/- 0.03g0.01g200g€2,455.82
D
DAB 100-3
LCD+/- 0.003g0.001g110g€2,046.52

Analizoare de umiditate din seria DAB

Analizoarele de umiditate Kern și Sohn din seria DAB sunt instrumente concepute pentru determinarea precisă a umidității în diferite probe. Acestea dispun de un sistem de cântărire care asigură măsurători precise, permițând controlul precis al conținutului de umiditate din materiale. Aceste analizoare sunt ideale pentru laboratoare, unități de cercetare, departamente de control al calității și medii de producție. Au un încălzitor din sticlă de cuarț pentru încălzire. Aceste analizoare pot funcționa la temperaturi de până la 40 de grade C și au capacități de cântărire de 110 și 200 g.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?