Analizor de umiditate KERN AND SOHN DAB 100-3IR, 110g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CJ7ADJ

KERN AND SOHN Analizor de umiditate DAB 100-3IR, 110g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ7ADJ Model: DAB 100-3IR

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,537.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de umiditate
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipGrafic
Frecvență50 Hz
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/- 0.003g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
UM% umiditate, % materie uscată, g
Capacitate de cântărire110g
Materialul plăcii de cântărireAluminiu
Diametrul suprafeței de cântărire92 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1
Înălțimea navei (cm)35
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)49
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAfișaj TipLiniaritateaDiviziuneCapacitate de cântărirePreț
Analizor de umiditate KERN AND SOHN DAB 100-3, 110g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JDE DAB 100-3LCD+/- 0.003g0.001g110g€2,046.52
Analizor de umiditate KERN AND SOHN DAB 200-2, 200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JDF DAB 200-2Grafic+/- 0.03g0.01g200g€1,964.65
Analizor de umiditate KERN AND SOHN DAB 200-2IR, 200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CJ7ADK DAB 200-2IRGrafic+/- 0.03g0.01g200g€2,455.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Analizor de umiditate DAB 100-3IR, 110g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€2,537.68 /unitate