Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Driver LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Driver LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V

În stoc
Element: AD7YYP Model: LEDINTA0012V50FOCrucea Ref: 4HGK9
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
€275.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Înălţime1.187 "
Curent de intrare0.61, 0.32, 0.26 AAC
Putere de intrare70
Tensiune de intrare120-277 VAC
Lungime9.5 "
Iesire de curent0.10-5.0 ADC
Tensiune de ieșire12 VDC
Factor de putere0.90
Putere de ieșire2 la 60 W
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Evaluare de mediu (umiditate uscată)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareIesire de curentTensiune de ieșireLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Driver LED 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€183.54
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Driver LED 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€194.52
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Driver LED 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "€121.54
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Driver LED 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "€291.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Driver LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V
€275.53 /unitate