Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Driver LED 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Driver Led 120-277 V 40-150 W 120-425 V

În stoc
Articol: AD7YYX Model: LEDINTA0350C425FOCruce Ref: 4HGL7
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
€283.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Înălţime1.5 "
Curent de intrare1.4 AAC
Putere de intrare165
Tensiune de intrare120-277 VAC
Lungime9.5 "
Iesire de curent0.35 ADC
Tensiune de ieșire120-425 VDC
Factor de putere0.90
Putere de ieșire40 la 150 W
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.97
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8504409580
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Evaluare de mediu (umiditate uscată)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareLungimeIesire de curentTensiune de ieșireLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Driver LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADC2.8-24.6 VDC1.38 "€113.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Driver Led 120-277 V 40-150 W 120-425 V
€283.66 /unitate