Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Driver LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Driver LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

În stoc
Articol: AD7YYV Model: LED120A0700C24FCruce Ref: 4HGL5
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
€113.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 140 grade F
Înălţime1.187 "
Curent de intrare0.2 AAC
Putere de intrare21.5
Tensiune de intrare120 VAC
Lungime5.187 "
Iesire de curent0.7 ADC
Tensiune de ieșire2.8-24.6 VDC
Factor de putere0.90
Putere de ieșire2.0 la 17.2 W
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8504409580
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Evaluare de mediu (uscat)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareLungimeIesire de curentTensiune de ieșireLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Driver LED 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120-277 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 5 / 16 "€283.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Driver LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
€113.36 /unitate