Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY RCC336 Cutter cablu cu clichet tăiat în centru 10-1/2in | AB6XNT 22P236

BURNDY RCC336 Cuțit cablu cu clichet tăiat în centru 10-1/2 in

În stoc
Articol: AB6XNT Model: RCC336Crucea Ref: 22P236
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
€761.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu cu clichet
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Capacitate de tăiere aluminiu500 kcmil
Capacitate de tăiere cupru350 kcmil
Design mânerFibră de sticlă robustă sau mâner anti-alunecare
Lungime totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț
BURNDY RCC556 Cutter cablu cu clichet tăiat în centru 20 in | AB6XNU 22P237 RCC556--20 "-€931.31
Cutter cablu cu clichet BURNDY RCC1000, dimensiune cablu 1000 kcmil, aluminiu/cupru | CF4BEF RCC10006"20 "---
RFQ
BURNDY RCC954ACSR1K Dispozitiv de tăiat cabluri cu clichet, dimensiune cablu 954 kcmil, aluminiu/cupru | CF4CCD RCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
RFQ
BURNDY RCC750HD Dispozitiv de tăiat cabluri cu clichet, dimensiunea cablului 750 kcmil, aluminiu/cupru | CF4CCE RCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY RCC336 Cuțit cablu cu clichet tăiat în centru 10-1/2 in
€761.92 /unitate