BURNDY Dispozitiv de tăiat cabluri cu clichet RCC750HD, dimensiune cablu 750 kcmil, aluminiu/cupru

Articol: CF4CCE Model: RCC750HD
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu cu clichet
Înălţime4.69 "
Lungime10.35 "
Max. Izolație Dia.1.620 "
Lăţime2.9 "

Detalii produs:

Dispozitivul de tăiat cablu cu clichet BURNDY RCC750HD este ideal pentru tăierea cablurilor de aluminiu și cupru de până la 750 kcmil.

Caracteristici:

  • Dispozitivul de tăiat cablu cu clichet BURNDY RCC750HD are o lamă de oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Vine cu un mecanism de clichet bidirecțional cu eliberare rapidă care oferă un control precis al lamei în timpul funcționării.
  • Acest tăietor de cablu cu clichet are în plus mânere din oțel cu prindere pernă pentru un control sporit și confort pentru utilizator.
  • Are guler de glisare rapidă pentru degetul mare care asigură tăierea rapidă a lamei.

Standarde și aprobări:

  • Evaluat EX (RoHs)

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării uneltelor de tăiere?

A. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, ecrane de protecție și mănuși de protecție în timp ce utilizați tăietoare.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLungime totalăLăţimePreț
BURNDY RCC336 Cutter cablu cu clichet tăiat în centru 10-1/2in | AB6XNT 22P236 RCC336--10.5 "-€773.87
BURNDY RCC556 Cutter cablu cu clichet tăiat în centru 20 in | AB6XNU 22P237 RCC556--20 "-€951.35
Cutter cablu cu clichet BURNDY RCC1000, dimensiune cablu 1000 kcmil, aluminiu/cupru | CF4BEF RCC10006"20 "---
RFQ
BURNDY RCC954ACSR1K Dispozitiv de tăiat cabluri cu clichet, dimensiune cablu 954 kcmil, aluminiu/cupru | CF4CCD RCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Dispozitiv de tăiat cabluri cu clichet RCC750HD, dimensiune cablu 750 kcmil, aluminiu/cupru