Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator digital STARRETT F2720AD, interval de la 0 inchi la 0.6 inchi, Ip54, precizie ±0.0002 in/±0.004 mm | CU4NAR 53VE04

STARRETT Indicator digital F2720AD, interval de la 0 inch la 0.6 inch, IP54, precizie ±0.0002 in/±0.004 mm

În stoc
Articol: CU4NAR Model: F2720ADCrucea Ref: 53VE04

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€957.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Indicator digital STARRETT F2720ADM, interval de la 0 inchi la 0.6 inchi, Ip54, precizie ±0.0002 in/±0.004 mm | CU4NAQ 53VE05 F2720ADM€987.01
Indicator digital STARRETT F2720-1AD, interval de la 0 inchi la 0.6 inchi, Ip54, precizie ±0.0002 in/±0.004 mm | CU4NAT 53VE03 F2720-1AD€802.62
Indicator digital STARRETT F2730IQM, interval de la 0 inch la 1 inch, Ip54, precizie ±0.0001 in/±0.002 mm | CU4NAU 53VE13 F2730IQM€932.00
Indicator digital STARRETT F2730AD, interval de la 0 inch la 1 inch, Ip54, precizie ±0.0001 in/±0.002 mm | CU4NAV 53VE10 F2730AD€1,053.56
Indicator digital STARRETT F2730-1ADM, interval de la 0 inch la 1 inch, Ip54, precizie ±0.0002 in/±0.004 mm | CU4NAW 53VE08 F2730-1ADM€930.07
Indicator digital STARRETT 2900-3ME-25, interval de la 0 inch la 1 inch, Ip67, precizie ±0.001 in/±0.03 mm | CU4NAX 53VD83 2900-3ME-25€1,043.43
Indicator digital STARRETT 2900-5ME-25, interval de la 0 inch la 1 inch, IP67, precizie de ±0.001 inch, ieșire de date prin cablu | CU4NAY 53VD92 2900-5ME-25€976.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator digital F2720AD, interval de la 0 inch la 0.6 inch, IP54, precizie ±0.0002 in/±0.004 mm
€957.55 /unitate