Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS BURTON 0007000PK Bec HAL MR16 2-Pin (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91

PHILIPS BURTON 0007000PK Bec HAL MR16 cu 2 pini (GU5.3) 20W PK4

În stoc
Articol: AH4NYZ Model: 0007000PKCrucea Ref: 35FT91
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
€384.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen
Durata medie de viață a becului2000 ore
Tip de bază2 pini (GU5.3)
Unghiul fasciculului36 grade
Carcasa beculuiMetal
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.3400 K
Lampa Dia.2"
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Distribuția luminiiReglabil
Ieșire ușoară3000 - 3999K, alb cald
Lumeni895
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiMR
Sursa de puterePlug and Play
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
TipReflector
Voltaj120
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1678
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Forma becului: MR16
    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelUnghiul fascicululuiArticolLumeniWattsPreț
PHILIPS BURTON 6000120PK Lampa cu halogen 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81 6000120PK10 gradeLampă cu halogen70050€726.35
PHILIPS BURTON 0009608PK Bec HAL MR16 2-Pin (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94 0009608PK36 gradeBec cu halogen52035€733.97
PHILIPS BURTON 0006130PK Bec HAL MR16 2-Pin (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 gradeBec cu halogen89050€552.47
PHILIPS BURTON 0009600PK Bec HAL MR16 2-Pin (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40 0009600PK-Bec cu halogen52035€733.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON 0007000PK Bec HAL MR16 cu 2 pini (GU5.3) 20W PK4
€384.95 /unitate