PHILIPS BURTON 0009700PK Bec HAL T4 cu 2 pini (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37

PHILIPS BURTON 0009700PK Bec HAL T4 cu 2 pini (GX23-2) PK4

În stoc
Articol: AH4NZM Model: 0009700PKCrucea Ref: 35FV37

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€696.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen
Durata medie de viață a becului10,000 ore
Tip de bază2 pini (GX23-2)
Carcasa beculuiSticlă
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.4100 K
Lampa Dia.3 / 4 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Ieșire ușoară4000 - 4999K, alb rece
Lumeni780
Max. Lungime totală4 45 / 64 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
TipMiniatură
Voltaj120
Watts13.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: T4
    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelTipDurata medie de viață a beculuiTip de bazăWattsCarcasa beculuiLampa Dia.LumeniMax. Lungime totalăPreț
PHILIPS BURTON 0007006PK Bec HAL MR16 2-Pin (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13 0007006PKReflector600 ore2 pini (GX5.3)150Metal2"48001.75 "€714.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON 0009700PK Bec HAL T4 cu 2 pini (GX23-2) PK4
€696.95 /unitate