Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS BURTON 0007006PK Bec HAL MR16 2-Pin (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13

PHILIPS BURTON 0007006PK Bec HAL MR16 cu 2 pini (GX5.3) PK3

În stoc
Articol: AH4NZD Model: 0007006PKCrucea Ref: 35FV13

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€714.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen
Durata medie de viață a becului600 ore
Tip de bază2 pini (GX5.3)
Carcasa beculuiMetal
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.4300 K
Lampa Dia.2"
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Distribuția luminiiReglabil
Ieșire ușoară4000 - 4999K, alb rece
Lumeni4800
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiMR
Sursa de puterePlug and Play
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
TipReflector
Voltaj120
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Forma becului: MR16
    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelTipDurata medie de viață a beculuiTip de bazăWattsCarcasa beculuiLampa Dia.LumeniMax. Lungime totalăPreț
PHILIPS BURTON 0009700PK Bec HAL T4 cu 2 pini (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37 0009700PKMiniatură10,000 ore2 pini (GX23-2)13.0Sticlă3 / 4 "7804 45 / 64 "€696.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON 0007006PK Bec HAL MR16 cu 2 pini (GX5.3) PK3
€714.37 /unitate