Lampă de examinare PHILIPS BURTON OP216FL cu halogen 50w 3300k | AG4VUA 35FT66

PHILIPS BURTON OP216FL Lumină de examinare cu halogen 50w 3300k

În stoc
Element: AG4VUA Model: OP216FLCrucea Ref: 35FT66

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,556.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului37.5 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3300 K
Lungime cablu9.83ft
Tipul cabluluiConecteaza
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară86,000 lux @ 24 "
Tip montareEtaj
Acoperire generală37.5 "
IntrerupatorPedala
TipStand de podea
Voltaj120
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.325
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 86,000 lux la 24", Cri Of 94, funcționare fără umbră asigurată de (3) becuri cu halogen de 50 W, fiecare cu 2000 de ore. Durată de viață medie a becurilor, becurile sunt conectate în paralel pentru a asigura funcționarea continuă, designul permite îndepărtarea sau înlocuirea de Sterihandle cu o mână (pentru

Variante de produs

ProdusModelWattsLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăTipPreț
Lampă de examinare PHILIPS BURTON A50FL cu halogen 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100 K9.83ft45,000 lux @ 40 "Etaj31 "Stand de podea€8,291.25
Lampă de examinare PHILIPS BURTON SB40FL cu halogen 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400 K8.5ft56,000 lux @ 18 "Etaj28 "Stand de podea€2,283.20
Lampă de examinare PHILIPS BURTON GL30FL cu halogen 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200 K8.5ft45,000 lux @ 18 "Etaj35.5 "Stand de podea€2,015.36
Lumină de examinare PHILIPS BURTON GLW30FL Hal 3200k Fascicul 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200 K8.5ft45,000 lux @ 18 "Etaj35.5 "Stand de podea€2,015.36
Lampă de examinare PHILIPS BURTON CS316FL cu halogen 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300 K9.83ft86,000 lux @ 24 "Etaj37.5 "Stand de podea€7,431.54
Lumină de examen PHILIPS BURTON A50SC Comută și basculă de tavan | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100 K9.83ft37,000 Lux @ 40 "Tavan unic63 "Plafon€8,023.63
PHILIPS BURTON A50DC Lampă de examinare Plafon comutator/balancă | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100 K9.83ft37,000 Lux @ 40 "Plafon dual63 "Plafon€14,407.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON OP216FL Lumină de examinare cu halogen 50w 3300k
€6,556.24 /unitate