Lampă de examinare PHILIPS BURTON GL30FL cu halogen 35w 3200k | AG4VTX 35FT63

PHILIPS BURTON Lumină de examinare GL30FL cu halogen 35w 3200k

În stoc
Articol: AG4VTX Model: GL30FLCrucea Ref: 35FT63

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,015.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de examinare
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului35.5 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3200 K
Lungime cablu8.5ft
Tipul cabluluiConecteaza
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară45,000 lux @ 18 "
Tip montareEtaj
Acoperire generală35.5 "
IntrerupatorBalansoar
TipStand de podea
Voltaj120
Watts35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.33
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 45,000 lux la 18", CRI de 91, bec cu halogen de 35 W, 2000 ore de viață, calitate înaltă, bază cu 4 roți care economisește spațiu, marcaj CE, garanție limitată de 5 ani

Variante de produs

ProdusModelWattsLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăTipPreț
Lampă de examinare PHILIPS BURTON A50FL cu halogen 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100 K9.83ft45,000 lux @ 40 "Etaj31 "Stand de podea€8,291.25
Lampă de examinare PHILIPS BURTON SB40FL cu halogen 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400 K8.5ft56,000 lux @ 18 "Etaj28 "Stand de podea€2,283.20
Lumină de examinare PHILIPS BURTON GLW30FL Hal 3200k Fascicul 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200 K8.5ft45,000 lux @ 18 "Etaj35.5 "Stand de podea€2,015.36
Lampă de examinare PHILIPS BURTON OP216FL cu halogen 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300 K9.83ft86,000 lux @ 24 "Etaj37.5 "Stand de podea€6,556.24
Lampă de examinare PHILIPS BURTON CS316FL cu halogen 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300 K9.83ft86,000 lux @ 24 "Etaj37.5 "Stand de podea€7,431.54
Lumină de examen PHILIPS BURTON A50SC Comută și basculă de tavan | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100 K9.83ft37,000 Lux @ 40 "Tavan unic63 "Plafon€8,023.63
PHILIPS BURTON A50DC Lampă de examinare Plafon comutator/balancă | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100 K9.83ft37,000 Lux @ 40 "Plafon dual63 "Plafon€14,407.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lumină de examinare GL30FL cu halogen 35w 3200k
€2,015.36 /unitate