Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS C250S50/ALTO Bec ascuns cu sodiu de înaltă presiune, șurub Mogul, 28500 Lm | CH6NPK 492Y49

PHILIPS C250S50/ALTO Bec ascuns de sodiu de înaltă presiune, șurub Mogul, 28500 Lm

În stoc
Articol: CH6NPK Model: C250S50/ALTOCrucea Ref: 492Y49

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€44.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen
Codul ANSIS50
Tip de bazăSurub Mogul E39
Unghiul fasciculului360 grade
Diametrul becului.2 1 / 4 "
Lungimea garanției producătorilor de becuri3 ani
Temp. Culoare2100 K
CRI21
finalizareaclar
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Distribuția luminiiOmnidirecțional
Lumeni28500 lm
Min. Temp.-40 grade F
Lungime totală9 3 / 4 "
Viață evaluatăOre 24000.
ModelaED18
Rezistent la spargereNu
Temp. Gamă-40 până la 250 grade. F
Număr comercialC250S50/ALTO
TipStandard
Watts250W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelModelaCodul ANSITip de bazăNumăr comercialWattsTemp. CuloareDistribuția luminiiLumeniPreț
Bec cu halogen PHILIPS 43A19/EV, șurub mediu, 750 Lm, bec standard, 43 W, pachet de 2 | CH6JWH 492Z30 43A19/EVA19B.A.B.Surub mediu E2643W/E26/A60/SW/1000h43W2920 Kinundație750 lm€26.67
RFQ
Bec cu halogen PHILIPS 72A19/EV, șurub mediu, 1490 Lm, bec standard, 72 W, pachet de 2 | CH6LZZ 492Z32 72A19/EVA19B.A.B.Surub mediu E2672W E26/A60/SW/1000"72W3000 Kinundație1490 lm€20.48
RFQ
PHILIPS C70S62/ALTO Bec ascuns cu sodiu de înaltă presiune, șurub Mogul, 6800 Lm | CH6NQB 492Y55 C70S62/ALTOED23-1/2S62Surub Mogul E39C70S62/ALTO70W2100 KOmnidirecțional6,800 lm€42.91
Bec cu halogen PHILIPS 20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK, MR11, 2 pini, 20 cu wați, 215 lm, halogen | CT7RBC 492Z34 20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK--------€16.50
Bec cu halogen PHILIPS BC20MRC16/FL36 3PK, MR16, 2 pini, 20 cu wați, 205 lm, halogen, 3 buc | CT7RBD 492Z39 BC20MRC16/FL36 3PK--------€28.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS C250S50/ALTO Bec ascuns de sodiu de înaltă presiune, șurub Mogul, 28500 Lm
€44.09 /unitate