Șurubul de ancorare cu pană MKT Fastening M14310301 este utilizat pentru atașarea obiectelor pe beton. Este o soluție de fixare puternică și fiabilă pentru atașarea elementelor structurale, echipamentelor și dispozitivelor de fixare pe suprafețele din beton. Șuruburile de ancorare M12 vin într-un pachet de 20.
Caracteristici:
- Șurubul de ancorare cu pană MKT Fastening M14310301 este fabricat din oțel de clasa 8.8 și are finisaj placat cu zinc pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Pachetul include componente de piuliță și șaibe pentru o instalare convenabilă și soluții complete de ancorare.
- Este aprobat de ICC pentru utilizare atât pe beton fisurat, cât și pe beton nefisurat.
- Acest șurub de ancorare cu pană poate fi îndepărtat pentru repoziționare sau îndepărtare, după cum este necesar.
Accesorii compatibile:
- Dispozitiv de blocare a filetelor Loctite 2760: este util pentru îndepărtarea cu ușurință a elementelor de fixare fixe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez șuruburi de ancorare M12?
A.
- Pentru a instala șuruburi de ancorare M12, găuriți o gaură în beton la adâncimea și diametrul corespunzătoare.
- Apoi, introduceți șurubul în gaură.
- Strângeți piulița pentru a extinde ancora pe beton.
Î. Sunt șuruburile de ancorare MKT Fastening potrivite pentru medii seismice sau cu vibrații mari?
R. Da, aceste șuruburi de ancorare pot fi utilizate în medii seismice sau cu vibrații mari. Aceste șuruburi sunt aprobate de ICC și respectă, de asemenea, standardele ETA.
Î. Care este diferența dintre șuruburile de ancorare cu pană și alte ancore din beton?
A. Șuruburile de ancorare cu pană au design unic și metode de instalare, spre deosebire de ancorele cu manșon sau cu expansiune. Șuruburile de ancorare cu pană creează o fortăreață prin extinderea împotriva betonului, în timp ce alte ancore folosesc metode diferite, cum ar fi frecarea sau expansiunea mecanică pentru a asigura.
Î. MKT Fastening face o versiune mai lungă a șuruburilor de ancorare cu pană?
R. Da, dacă doriți un șurub de ancorare cu pană cu aceleași proprietăți, dar cu o lungime puțin mai mare, mergeți cu MKT Fixare M16310301 ancora cu pană, care are 122 mm lungime.
Î. Pot instala șuruburi de ancorare M12 în beton umed?
A. Șuruburile de ancorare M12 sunt adecvate numai pentru utilizarea în beton întărit sau întărit. Instalarea lor în beton umed le va reduce performanța și poate să nu ofere o fixare sigură. Prin urmare, așteptați până când betonul s-a întărit la rezistența corespunzătoare înainte de a instala șuruburi de ancorare cu pană.