Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 301L-402H Manometru Oțel inoxidabil 300 psi | AH3BDM 30ZV86

PIC GAUGES 301L-402H Manometru din oțel inoxidabil 300 psi

În stoc
Articol: AH3BDM Model: 301L-402HCrucea Ref: 30ZV86
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
€138.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4"
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 300
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire5
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da

Variante de produs

ProdusModelGamăCea mai mică absolvirePreț
PIC GAUGES 301L-402B Manometru din oțel inoxidabil 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 la 150.1€138.96
PIC GAUGES 301L-402C Manometru din oțel inoxidabil 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 la 300.5€138.96
PIC GAUGES 301L-402D Manometru din oțel inoxidabil 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 la 600.5€138.96
PIC GAUGES 301L-402E Manometru din oțel inoxidabil 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 la 1002€138.96
PIC GAUGES 301L-402F Manometru din oțel inoxidabil 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0 la 160 psi2€138.96
PIC GAUGES 301L-402G Manometru din oțel inoxidabil 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 la 2005€138.96
PIC GAUGES 301L-402I Manometru din oțel inoxidabil 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0 la 4005€138.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 301L-402H Manometru din oțel inoxidabil 300 psi
€138.96 /unitate