Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 4001-2LCF Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/160 psi | AG9LKJ 20TW93

PIC GAUGES 4001-2LCF Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/160 psi

În stoc
Articol: AG9LKJ Model: 4001-2LCFCrucea Ref: 20TW93

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€221.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 la 160 in. Hg / Psi
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire5/2
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru compus
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Absolvenții numerice ale intervalului primar ecartament: 30/20
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedePreț
PIC GAUGES 201L-402CC Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Plastic30 de grade până la 160 de grade F30 la 0 la 30 in. Hg / Psi1/0.5CupruCupru€83.95
PIC GAUGES 201L-402CD Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Plastic30 de grade până la 160 de grade F30 la 0 la 60 in. Hg / Psi2/1CupruCupru€98.17
PIC GAUGES 201L-402CE Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Plastic30 de grade până la 160 de grade F30 la 0 la 100 in. Hg / Psi5/2CupruCupru€83.95
PIC GAUGES 4001-2LCB Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Sticlă-30 grade până la 180 grade F30 la 0 la 15 in. Hg / Psi0.5/0.2Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCC Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Sticlă-30 grade până la 180 grade F30 la 0 la 30 in. Hg / Psi1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"Sticlă-30 grade până la 180 grade F30 la 0 la 60 in. Hg / Psi1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCE Calibre compus pentru utilizare grea 4 inch 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Sticlă-30 grade până la 180 grade F30 la 0 la 100 in. Hg / Psi2/1Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€221.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LCF Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/160 psi
€221.66 /unitate