Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP, racord filetat din PVC, polipropilenă, dimensiune 2 inchi | AA2VQX 11D196

PLAST-O-MATIC Supapă de reținere CKS200VT-NC-PP, racord filetat din PVC, polipropilenă, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: AA2VQX Model: CKS200VT-NC-PPCrucea Ref: 11D196
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
€642.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Cap la Inlet Center4-20/32 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare1.0 la 1.5 psi
Lungime8.375 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temp.180 grade F
Poziție de montareOrice
Inălțime totală8 13 / 32 "
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Mărimea2"
Material de primăvarăPFA încapsulat
Lăţime4 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV, racord filetat, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140 grade F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€473.53
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV, racord filetat, PVC, dimensiune 2 inchi | AA2VQU 11D193 CKS200VT-NC-PV8.375 "PVC140 grade F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€625.53
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV, racord filetat, PVC, dimensiune 3 inchi | AA2VQV 11D194 CKS300VT-NC-PV9.875 "PVC140 grade F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,340.18
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP, racord filetat din PVC, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch | AA2VQW 11D195 CKS150VT-NC-PP7.375 "Polipropilenă180 grade F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€523.95
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP, racord filetat din PVC, polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "Polipropilenă180 grade F9 29 / 32 "3"5.5 "€1,222.27
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV, racord filetat EPDM, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------€390.22
RFQ
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV, racord filetat EPDM, PVC, dimensiune 2 inchi | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------€522.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Supapă de reținere CKS200VT-NC-PP, racord filetat din PVC, polipropilenă, dimensiune de 2 inchi
€642.98 /unitate