Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă | AA3GFG 11K460

PLAST-O-MATIC Electrovalvă EAST2V8W11-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă

În stoc
Articol: AA3GFG Model: EAST2V8W11-PPCrucea Ref: 11K460
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
€730.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPolipropilenă
Coeficientul de volum0.80
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceDIN
Hz60
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4X
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală4 9 / 16 "
Lungime totală2.187 "
Lățimea totală2.187 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru70 psi
Material sigiliuViton
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCoeficientul de volumMax. Temperatura fluiduluiOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închisă, PVC | AA3GFB 11K455 EAST2V6W11-PVPVC0.50140 grade F3 / 16 "1 / 4 "€628.04
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închisă, PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-PVPVC0.80140 grade F1 / 4 "1 / 4 "€654.07
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închisă, PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-PVPVC0.50140 grade F3 / 16 "1 / 2 "€635.96
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închis, PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-PVPVC0.80140 grade F1 / 4 "1 / 2 "€643.94
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă | AA3GFF 11K459 EAST2V6W11-PPPolipropilenă0.50180 grade F3 / 16 "1 / 4 "€762.91
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închis, polipropilenă | AA3GFH 11K461 EAST4V6W11-PPPolipropilenă0.50180 grade F3 / 16 "1 / 2 "€704.01
Electrovalvă PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închis, polipropilenă | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPPolipropilenă0.80180 grade F1 / 4 "1 / 2 "€728.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Electrovalvă EAST2V8W11-PP, 2 căi, dimensiune 1/4 inch, normal închis, polipropilenă
€730.25 /unitate