PLAST-O-MATIC Electrovalve de etanșare din seria EAST


Filtru
Carcasă bobină: Etanș și etanș la praf , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: DIN , Hz: 60 , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4X , Operațiune: Actorie directă , Inălțime totală: 4 9 / 16 " , Lungime totală: 2.187 " , Lățimea totală: 2.187 " , Material de etanșare: Viton , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 120 VAC
StilModelMaterial corpCoeficientul de volumMax. Temperatura fluiduluiOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
EAST4V8W11-120/60-PF
-----€1,353.43
RFQ
A
EAST4V6W11-120/60-PP
-----€758.37
RFQ
A
EAST2V8W11-120/60-PP
-----€755.14
RFQ
A
EAST2V6W11-120/60-PP
-----€751.91
RFQ
A
EAST4V6W11-120/60-PF
-----€1,348.58
RFQ
A
EAST2V6W11-120/60-PF
-----€1,337.26
RFQ
A
EAST2V8W11-120/60-PV
-----€695.31
RFQ
A
EAST4V8W11-120/60-PP
-----€768.08
RFQ
A
EAST2V6W11-120/60-PV
-----€692.08
RFQ
A
EAST2V8W11-120/60-PF
-----€1,342.11
RFQ
A
EAST4V8W11-120/60-PV
-----€705.01
RFQ
A
EAST4V6W11-120/60-PV
-----€701.78
RFQ
A
EAST4V6W11-PP
Polipropilenă0.50180 grade F3 / 16 "1 / 2 "€704.02
A
EAST2V6W11-PP
Polipropilenă0.50180 grade F3 / 16 "1 / 4 "€762.90
A
EAST4V8W11-PP
Polipropilenă0.80180 grade F1 / 4 "1 / 2 "€728.66
A
EAST2V8W11-PP
Polipropilenă0.80180 grade F1 / 4 "1 / 4 "€730.25
A
EAST2V6W11-PV
PVC0.50140 grade F3 / 16 "1 / 4 "€628.04
A
EAST2V8W11-PV
PVC0.80140 grade F1 / 4 "1 / 4 "€654.07
A
EAST4V8W11-PV
PVC0.80140 grade F1 / 4 "1 / 2 "€643.94
A
EAST4V6W11-PV
PVC0.50140 grade F3 / 16 "1 / 2 "€635.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?