A B Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: Rigid, pivotant , pliabil: Nu , Culoare: Silver , Lungimea furcii: 40 " , Lățimea furcii: 22 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Înălțimea furcii individuale: 2 1 / 2 " , Lățimea furcii individuale: 4 3 / 8 " , Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarcinii: Pompă de picior , Tip locație: Universal , Max. Distanța de călătorie: 40.12 " , Număr de rotile din spate: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de pompe: 22 , Tip operațiune: Pompă de picior , Dimensiunea interioară a stabilizatorului: 11 3 / 4 " , Dimensiunea exterioară a stabilizatorului: 18 1 / 4 " , Material platformă: Oţel inoxidabil , Cursă platformă pe cursă: 3 / 4 " , Lățimea platformei: 21 " , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Tip rotiță spate: Pivotant