VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 inch, 450 lb., argintiu, oțel inoxidabil

Articol: CE3ECM Model: HYD-5-SS
€23,802.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
baterii incluseNu
Capacitate450 lbs.
Caster Dia.5"
Tip rotorRigid, pivotant
Lățimea rotorului5 X 9/16 "
PliantNu
CuloriSilver
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale1 / 2 "
Înălțimea mânerului37 3 / 4 "
Înălţime52.13 "
Lungime35.81 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime45.25 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălţime6.25 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPompă de picior
Lungimea platformei21-1/4 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului23-7/8 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate9 / 16 "
Gama de servicii6 1/4 "până la 45 1/4"
Lăţime21.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț
VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, pompă de mână, 36 x 52 inch, 450 lb., argintiu, parțial din oțel inoxidabil | AG7UMU HYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "până la 45 5/8"36 "23 "55 "-€5,859.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 inch, 450 lb., argintiu, oțel inoxidabil
€23,802.66 /unitate