VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, pompă de mână, 36 x 52 inch, 450 lb., argintiu, parțial din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AG7UMU Model: HYD-5-PSS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,859.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.5"
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2-1/2 "
baterii incluseNu
Capacitate450 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
PliantNu
CuloriSilver
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii40 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.5 1 / 8 "
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 5 / 8 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime55 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 3 / 8 "
Lungime36 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă6-1/4 "
MaterialOțel inoxidabil parțial
Max. Înălţime45.63 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălţime3.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul Pompei22
Număr de pompe22
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPompă de picior
Dimensiunea interioară a stabilizatorului11 3 / 4 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel inoxidabil
Deplasarea platformei pe cursă3 / 4 "
Lățimea peronului21 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată45-5/8 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Gama de servicii3 1/2 "până la 45 5/8"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.2
Înălțimea navei (cm)132.4
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț
VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 inch, 450 lb., argintiu, oțel inoxidabil | CE3ECM HYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "până la 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-€19,671.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-5-PSS Hefti-Lift, pompă de mână, 36 x 52 inch, 450 lb., argintiu, parțial din oțel inoxidabil
€5,859.06 /unitate