Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AC3BQY 2RCZ3

80/20 2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru

În stoc
Element: AC3BQY Model: 2281Crucea Ref: 2RCZ3
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
€58.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu role
Tip rulmentBucșă de bronz lubrifiată permanentă
CuloriNegru
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B1.125 "
Dimensiunea D1.156 "
Dimensiunea E0.48 "
Dimensiunea F0.24 "
Dimensiunea G0.12 "
Dimensiunea J0.365 "
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de rulmenți0.000
ProcesTurnat prin injecție
Rola Dia.1.5 "
Materialul cu roleNylon negru autolubrifiant
Lățimea rolei0.48 "
Dimensiunea pasului0.188 "
Stud Dia.0.314 "
Lungimea știftului0.5 "
Material de prindereOtel carbon
Filet Dia.5/32
Lungimea filetului0.31 "
Dimensiune de filet1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482105068
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DPreț
80/20 2290 Roată cu role, bucșă lubrifiată, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 25-2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.80
80/20 40-2290 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€70.34
80/20 12022 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53
80/20 2280 Roată cu role, rulment cu role duble, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€73.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru
€58.20 /unitate