Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2280 Roată cu role, rulment cu role duble, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 Roată cu role, rulment cu role duble, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru

În stoc
Articol: AF8ZWL Model: 2280Crucea Ref: 29PA32
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
€73.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu role
CuloriNegru
Dimensiunea A2"
Dimensiunea B1.625 "
Dimensiunea C0.875 "
Dimensiunea E1.495 "
Dimensiunea F0.72 "
Dimensiunea G0.312 "
Dimensiunea H0.204 "
Dimensiunea K0.485 "
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
ProcesTurnat prin injecție
Filet Dia.3/16
Dimensiune de filet5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3926305000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DPreț
80/20 2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€58.20
80/20 2290 Roată cu role, bucșă lubrifiată, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 25-2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.80
80/20 40-2290 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€70.34
80/20 12022 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2280 Roată cu role, rulment cu role duble, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru
€73.17 /unitate