Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-2290 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru

În stoc
Articol: AE4FBE Model: 40-2290Crucea Ref: 5JRX9
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
€70.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu role
Tip rulmentBucșă de bronz lubrifiată permanentă
CuloriAlbastru
Dimensiunea A54mm
Dimensiunea B43 mm
Dimensiunea C5 mm
Dimensiunea D40.25 mm
Dimensiunea E19.5 mm
Dimensiunea F7.9 mm
Dimensiunea G5.8 mm
Dimensiunea J12.92 mm
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de rulmenți0
ProcesTurnat prin injecție
Rola Dia.54mm
Materialul cu roleNylon negru autolubrifiant
Lățimea rolei19.5
Lățimea rolei19.5 mm
Dimensiunea pasului5.5mm
Stud Dia.M10
Stud Dia.M10 mm
Lungimea știftului20 mm
Lungimea știftului20mm
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului10.6mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105068
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DPreț
80/20 2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€58.20
80/20 2290 Roată cu role, bucșă lubrifiată, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 25-2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.80
80/20 12022 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53
80/20 2280 Roată cu role, rulment cu role duble, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€73.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-2290 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru
€70.34 /unitate