Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru

În stoc
Articol: AE4FBD Model: 25-2281Crucea Ref: 5JRX8
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
€62.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu role
Tip rulmentBucșă de bronz lubrifiată permanentă
CuloriAlbastru
Dimensiunea A37.5 mm
Dimensiunea B28 mm
Dimensiunea C4 mm
Dimensiunea D28.41 mm
Dimensiunea E11.6 mm
Dimensiunea F6.1 mm
Dimensiunea G2.74 mm
Dimensiunea J8.97 mm
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
Numărul de rulmenți0
ProcesTurnat prin injecție
Rola Dia.37.5mm
Materialul cu roleNylon negru autolubrifiant
Lățimea rolei11.6
Lățimea rolei11.6 mm
Dimensiunea pasului4.75mm
Stud Dia.M8
Stud Dia.M8 mm
Lungimea știftului12 mm
Lungimea știftului12mm
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului6.8mm
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482105068
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DPreț
80/20 2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€58.20
80/20 2290 Roată cu role, bucșă lubrifiată, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 40-2290 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€70.34
80/20 12022 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53
80/20 2280 Roată cu role, rulment cu role duble, nailon PA armat cu fibră de sticlă, negru | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€73.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2281 Roată cu role, nailon PA armat cu fibră de sticlă, albastru
€62.80 /unitate