Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 762L SS 1/4 îmbinare dreaptă din oțel inoxidabil îmbinări 1/4 inch | AG2LHL 31LC14

HAM-LET 762L SS 1/4 îmbinare dreaptă din oțel inoxidabil îmbinări de 1/4 inch

În stoc
Articol: AG2LHL Model: 762L SS 1/4Crucea Ref: 31LC14
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
€47.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dreaptă
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie7 / 16-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă4100 la 10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 762L SS 1/2 îmbinare dreaptă din oțel inoxidabil 1/2 inch îmbinări | AG2LHK 31LC13 762L inox 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "€99.10
HAM-LET 762L SS 3/4 îmbinări drepte din oțel inoxidabil 3/4 inchi | AG2LHM 31LC15 762L inox 3/41-201-1/16 "2450 la 5850 psi3 / 4 "€145.04
HAM-LET 762L SS 3/8 îmbinări drepte din oțel inoxidabil 3/8 inchi | AG2LHN 31LC16 762L inox 3/89 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi3 / 8 "€61.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 762L SS 1/4 îmbinare dreaptă din oțel inoxidabil îmbinări de 1/4 inch
€47.36 /unitate