AKRO-MILS AS1879138Y Rafturi pentru coșuri solide, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 60 coșuri, galben | AF4RRT 9HR56

AKRO-MILS AS1879138Y Raftură solidă pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 60 coșuri, galben

Articol: AF4RRT Model: AS1879138YCrucea Ref: 9HR56
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,013.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului17 7 / 8 "
Înălțimea recipientului4"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului6 5 / 8 "
CuloriOţel
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialDulap din oțel și pubele din plastic
Numărul de rafturi13
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelBin ColorLățimea coșuluiCapacitate de încărcareNumăr total de coșuriPreț
AKRO-MILS AS1879178SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 36 coșuri, transparent | AD3NVJ 40K549 AS1879178SCclar11 1 / 8 "7150 lb.36€1,933.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AS1879138Y Raftură solidă pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 60 coșuri, galben
€2,013.15 /unitate