Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 6 gpm | AA3AWH 11G048

PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 6 gpm

În stoc
Element: AA3AWH Model: FC075EP-006-PVCrucea Ref: 11G048
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
€321.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Material corpPVC
ConexiuneFNPT
Diametru1.5 "
Materialul diafragmeiEPDM
Rata de curgere6 g / min
Lungime totală3.25 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Cadere de presiune (15 psi)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgerePreț
PLAST-O-MATIC FC075EP-003-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 3 gpm | AA3AWE 11G045 FC075EP-003-PV3 g / min€321.10
PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 4 gpm | AA3AWF 11G046 FC075EP-004-PV4 g / min€321.10
PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 5 gpm | AA3AWG 11G047 FC075EP-005-PV5 g / min€321.10
PLAST-O-MATIC FC075EP-007-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 7 gpm | AA3AWJ 11G049 FC075EP-007-PV7 g / min€321.10
PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 8 gpm | AA3AWK 11G050 FC075EP-008-PV8 g / min€321.10
PLAST-O-MATIC FC075EP-009-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 9 gpm | CD4HHB FC075EP-009-PV--
RFQ
PLAST-O-MATIC FC075EP-010-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 10 gpm | CD4HHC FC075EP-010-PV--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch, 6 gpm
€321.10 /unitate