PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, PVC, dimensiune 1/2 inch | CD4JZP

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, PVC, dimensiune 1/2 inch

Articol: CD4JZP Model: GX050EP-PV
€342.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de vizualizare, indicator de umiditate

Detalii produs:

Vizorul Plast-O-Matic GX050EP-PV din seria True Blue GX este destinat să arate claritatea și prezența lichidului într-un sistem de conducte.

Caracteristici:

  • Vizorul Plast-O-Matic GX050EP-PV are un singur perete cilindric acrilic transparent pentru a indica claritatea sau curgerea lichidelor ultra-pure, cum ar fi apa demineralizată.
  • Modelul poate fi folosit și cu substanțe chimice corozive compatibile cu materialul acrilic.
  • Dispune de capete construite din PVC, fie cu garnituri FKM, fie EPDM și este complet portată pentru a reduce orice posibilă rezistență la curgere.
  • Această unitate de vizor din PVC vine cu o etanșare cu inel O pentru o etanșare perfectă atât la presiuni înalte, cât și la presiuni joase.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest indicator de debit cu vizor din PVC?

A.

  • Seria GX se filetează cu ușurință într-un sistem de țevi și poate fi amplasată atât pe verticală, cât și pe orizontală.
  • Vine complet asamblat și pre-testat.
  • Pentru conectarea acestuia trebuie folosite numai fitinguri din plastic.
  • Filetele tată trebuie strânse numai manual, urmate de un alt sfert de tură cu o cheie cu bandă, înainte de a fi înfășurate cu o bandă de PTFE sau alt material de etanșare adecvat pentru țevi.
  • Forțe mai mari au tendința de a întinde sau deforma plasticul, ceea ce l-ar putea face să se rupă în viitor.
  • Evitați să folosiți chei pentru țevi, clești de canal de blocare sau clești de blocare prin menghină, deoarece toate acestea stresează structura moleculară a plasticului.
  • Nu atașați niciodată la o țeavă metalică. Acest lucru poate rupe plasticul și poate duce la o potențială ruptură în viitor.

Î. Unde ar trebui să fie uleiul pe un vizor?

A. Orificiul de scurgere este adesea cel mai jos loc din rezervorul de ulei. Se recomandă să montați acolo vizorul de ulei (OSG). Poluarea apei se va muta la OSG, unde poate fi curățată din sistem și separată de uleiurile de calitate bună.

Î. Cum îți dai seama dacă un vizor este plin sau gol?

A. Componenta vizorului este simplă. Indică doar dacă linia de lichid este complet umplută cu lichid sau conține bule. Dacă apar bule, este prezent un amestec lichid/vapori.

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiuneArticolPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi4.75 "1 / 2 "32 de grade până la 140 de grade F€474.65
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 3/4 inch | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi4.75 "3 / 4 "32 de grade până la 140 de grade F€506.13
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1 inch | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.25 "1"32 de grade până la 140 de grade F€532.86
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1-1/4 inch | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.875 "1.25 "32 de grade până la 140 de grade F€613.08
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.875 "1.5 "32 de grade până la 140 de grade F€650.85
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 2 inchi | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi7.375 "2"32 de grade până la 140 de grade F€843.09
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 3 inchi | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic110 psi8.375 "3"32 de grade până la 140 de grade F€1,334.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, PVC, dimensiune 1/2 inch
€342.81 /unitate