Electrovalva Plast-O-Matic PS150EPW11-PV este utilizată pentru a opri fluxul de lichid ultrapur și foarte coroziv. Atâta timp cât se menține o diferență de 5 psi, poate rezista la substanțe caustice, acizi, soluții de clor, solvenți, apă deionizată, soluții de sodiu, operațiuni de fabrică de bere și apă cu osmoză inversă.
Caracteristici:
- Electrovalva Plast-O-Matic PS150EPW11-PV are o construcție termoplastică robustă pentru a tolera coroziunea.
- Are un design patentat cu ventilație Fail-Dry pentru un avertisment vizual de funcționare defectuoasă a etanșării.
- Supapa solenoidală este potrivită pentru contrapresiuni puternice, cum ar fi injecțiile chimice de înaltă presiune și reglarea debitului către duzele de pulverizare.
- Are o etanșare dinamică cu burduf care împiedică evacuarea emisiilor fugitive în atmosferă.
- Acest model nu are piese metalice umede și o etanșare Viton pentru a rezista la temperaturi ale fluidului de până la 140 de grade Fahrenheit.
- Vine cu izolație a bobinei Clasa F și are o configurație normal închisă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum controlează un solenoid o supapă?
A. Un câmp magnetic este produs de un curent electric care trece prin bobină. Pistonul este forțat în sus de câmpul magnetic, deschizând orificiul. Ideea fundamentală din spatele modului în care supapele solenoide se deschid și se închid este aceasta.
Î. Ce cauzează defectarea solenoizilor?
A. Bobina va funcționa defectuos și poate se va arde dacă este aplicată o tensiune greșită. Bobina ar putea fi afectată de supratensiuni sau vârfuri electrice. Bobine care sunt arse sau nu sunt reparate și trebuie înlocuite.
Î. Cum remediați o problemă cu solenoid?
A.
- Verificați dacă sursa de alimentare este adecvată și că bobina poate elibera căldură.
- Înlocuiți bobina și nu o porniți niciodată când nu este atașată la supapă.
- Inspectați interiorul pentru umiditate și umpleți după cum este necesar.
- Pe lângă înlocuirea oricăror armături îndoite sau rupte, asigurați-vă că supapa dvs. este compatibilă cu mediul.