Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 3/4 inch, normal închisă, PVC | AA3GFN 11K466

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV Electrovalvă, 2 căi, dimensiune 3/4 inch, normal închis, PVC

În stoc
Articol: AA3GFN Model: PS075EPW11-PVCrucea Ref: 11K466
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
€1,166.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPVC
Coeficientul de volum7.60
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Hz60
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul4X
Ziua Operațieipilot Operat
Orificiu Dia.63 / 64 "
Inălțime totală7 5 / 16 "
Lungime totală4"
Lățimea totală4"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru140 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuArticolMax. Temperatura fluiduluiOrificiu Dia.Preț
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închisă, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitonSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,139.70
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închis, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,102.16
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV, 2 căi, dimensiune 3/4 inch, normal închisă, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,202.85
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV, 2 căi, dimensiune 1 inch, normal închisă, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,235.40
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 1 inch, normal închisă, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,250.17
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV, 2 căi, dimensiune 1-1/2 inch, normal închisă, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonSolenoid Valve140 grade F1-15/16 "€1,740.48
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 1-1/2 inch, normal închis, PVC | AA3GFT 11K470 PS150EPW11-PV6"PVC28.001.5 "EPDMSolenoid Valve140 grade F1-15/16 "€1,728.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV Electrovalvă, 2 căi, dimensiune 3/4 inch, normal închis, PVC
€1,166.89 /unitate