Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Disruptor cu vid PLAST-O-MATIC VBM100V-PV, PVC, dimensiune 1 inch | AA2VRF 11D205

PLAST-O-MATIC VBM100V-PV Disruptor cu vid, PVC, dimensiune 1 inch

În stoc
Articol: AA2VRF Model: VBM100V-PVCrucea Ref: 11D205
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
€360.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
Tip conexiuneFNPT
Înălţime5 7 / 64 "
MaterialPVC
Presiune maximă100 psi
PecetluiViton
Mărimea1"
Temp. Gamă140 grade F
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialMărimeaTemp. GamăLăţimePreț
DISRUPTOR cu vid PLAST-O-MATIC VBM050V-PV, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA2VRD 11D203 VBM050V-PV4 5 / 16 "PVC1 / 2 "140 grade F2 13 / 32 "€252.73
PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Disrupator cu vid, PVC, dimensiune 3/4 inch | AA2VRE 11D204 VBM075V-PV4.593PVC3 / 4 "140 grade F2 13 / 16 "€329.17
Disruptor cu vid PLAST-O-MATIC VBM050V-PP, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "Polipropilenă1 / 2 "180 grade F2 13 / 32 "€354.38
Disruptor cu vid PLAST-O-MATIC VBM075V-PP, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch | AA2VRH 11D207 VBM075V-PP4.593Polipropilenă3 / 4 "180 grade F2 13 / 16 "€423.85
Spărgător cu vid PLAST-O-MATIC VBM100V-PP, etanșare PVC, polipropilenă, dimensiune 1 inch | AA2VRJ 11D208 VBM100V-PP5 7 / 64 "Polipropilenă1"180 grade F2 13 / 16 "€548.94
Disruptor cu vid PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/2 inch | CD4HCR VBM050EP-PV-----€175.06
RFQ
Disruptor cu vid PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch | CD4HCT VBM075EP-PV-----€209.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC VBM100V-PV Disruptor cu vid, PVC, dimensiune 1 inch
€360.40 /unitate