PLASTEC P30ST4P150 Suflantă Plastec, curbă directă înainte, 11.875 inch Dia. roți, 1 1/2 CP | CH6QYD 61DD05

PLASTEC P30ST4P150 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, 11.875 inch Diametru roți, 1 1/2 CP

În stoc
Articol: CH6QYD Model: P30ST4P150Crucea Ref: 61DD05

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,906.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
RPM suflantă1725 RPM
CFM @ 1.250-In. SP800
CFM @ 1.500-In. SP800
dBA @ 5 Picioare54 dBA
Adâncime21.2 "
Amplificatori de încărcare completă4.26 / 2.13A
Înălţime36.05 "
Finisajul locuințelorPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
Hz50 / 60 Hz
Dia admisie.10.75 "
Max. Temperatura ambientală.-13 grade F
Max. Temp admisie140 de grade F
Cadru motor90
CP motor1 1/2 CP
RPM motor1725 RPM
Outlet Dia.10.75 "
Fază3
RotațieCCW
Diagrama arborelui.24mm
Voltaj230 / 460V
Diametrul roților11.875 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimePreț
Suflantă PLASTEC P15SS2P050, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, motor 1/2 CP, 1 fază | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€3,606.27
PLASTEC P15SS4P033 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, 1/4 CP, 1 fază | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€3,486.14
PLASTEC P15SS6P025 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, 1/4 CP, 1 fază | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,641.80
PLASTEC P15ST2P050 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, 6 inch Dia. roți, 1/2 CP, 3 faze | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€3,406.26
PLASTEC P15ST4P033 Suflantă Plastec, curbă înainte cu transmisie directă, diametru roți de 6 inchi, 1/4 CP, 3 faze | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€3,190.73
Suflantă PLASTEC P15ST6P025, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, motor 1/4 CP, trifazic | CH3QUH 6DC61 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,558.05
PLASTEC P20SS4P033 Suflantă Plastec, curbă directă înainte, 7.875 inci diametru roți, 1/4 CP, 1 fază | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,957.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTEC P30ST4P150 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, 11.875 inch Diametru roți, 1 1/2 CP
€5,906.24 /unitate