PLASTEC P20SS4P033 Suflantă Plastec, curbă directă înainte, 7.875 inci diametru roți, 1/4 CP, 1 fază | CH6QUV 61DC95

PLASTEC P20SS4P033 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, diametru roți de 7.875 inchi, 1/4 CP, 1 fază

În stoc
Articol: CH6QUV Model: P20SS4P033Crucea Ref: 61DC95

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,696.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
RPM suflantă1725 RPM
CFM @ 0.500-In. SP500
CFM @ 0.750-In. SP500
CFM @ 1.000-In. SP500
CFM @ 1.250-In. SP500
dBA @ 5 Picioare56 dBA
Adâncime18.22 "
Amplificatori de încărcare completă4.04 / 2.02A
Înălţime24.81 "
Finisajul locuințelorPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
Hz60 Hz
Dia admisie.6.3 "
Max. Temperatura ambientală.-13 grade F
Max. Temp admisie140 de grade F
Cadru motor71
CP motor1/4 CP
RPM motor1725 RPM
Outlet Dia.6.62 "
Fază1
RotațieCCW
Diagrama arborelui.14mm
VoltajAC 115 / 230V
Diametrul roților7.875 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții4.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimePreț
Suflantă PLASTEC P15SS2P050, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, motor 1/2 CP, 1 fază | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€2,689.39
RFQ
PLASTEC P15SS4P033 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, 1/4 CP, 1 fază | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,690.61
RFQ
PLASTEC P15SS6P025 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, 1/4 CP, 1 fază | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,009.75
RFQ
PLASTEC P15ST2P050 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, 6 inch Dia. roți, 1/2 CP, 3 faze | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€2,628.96
RFQ
PLASTEC P15ST4P033 Suflantă Plastec, curbă înainte cu transmisie directă, diametru roți de 6 inchi, 1/4 CP, 3 faze | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,636.97
RFQ
Suflantă PLASTEC P15ST6P025, cu tracțiune directă curbă înainte, roți cu diametru de 6 inchi, motor 1/4 CP, trifazic | CH3QUH 6DC61 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€2,940.54
RFQ
PLASTEC P20ST4P033 Suflantă Plastec, curbă directă înainte, 7.875 inci diametru roți, 1/4 CP, 3 faze | CH6QUW 61DC96 P20ST4P0335001725 RPM----56 dBA20 "€3,018.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTEC P20SS4P033 Suflantă Plastec, cu tracțiune directă curbă înainte, diametru roți de 7.875 inchi, 1/4 CP, 1 fază
€3,696.27 /unitate