Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLASTIC SUPPLY PVCED08 Cot PVC 45 grade 8 inch | AF2LDR 6UXT1

PLASTIC SUPPLY PVCED08 Cot PVC 45 grade 8 inch

În stoc
Articol: AF2LDR Model: PVCED08Crucea Ref: 6UXT1
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
€154.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Dimensiunea conductei8"
Lungime14.75 "
MaterialTipul I Clasa I PVC
Tip45 Grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.611
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
PLASTIC SUPPLY PVCED04 Cot PVC 45 grade 4 inch | AF2LDP 6UXR9 PVCED044"7.125 "€87.81
PLASTIC SUPPLY PVCED06 Cot PVC 45 grade 6 inch | AF2LDQ 6UXT0 PVCED066"13.5 "€144.69
PLASTIC SUPPLY PVCED10 Cot PVC 45 grade 10 inch | AF2LDT 6UXT2 PVCED1010 "17 "€174.37
PLASTIC SUPPLY PVCED12 Cot PVC 45 grade 12 inch | AF2LDU 6UXT3 PVCED1212 "19.25 "€201.86
PLASTIC SUPPLY PVCED14 Cot PVC 45 grade 14 inch | AF2LDV 6UXT4 PVCED1414 "20.5 "€271.32
PLASTIC SUPPLY PVCED16 Cot PVC 45 grade 16 inch | AF2LDW 6UXT5 PVCED1616 "22.75 "€322.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCED08 Cot PVC 45 grade 8 inch
€154.37 /unitate