Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLASTIC SUPPLY PVCED06 Cot PVC 45 grade 6 inch | AF2LDQ 6UXT0

PLASTIC SUPPLY PVCED06 Cot PVC 45 grade 6 inch

În stoc
Articol: AF2LDQ Model: PVCED06Crucea Ref: 6UXT0
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
€144.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Dimensiunea conductei6"
Lungime13.5 "
MaterialTipul I Clasa I PVC
Tip45 Grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
PLASTIC SUPPLY PVCED04 Cot PVC 45 grade 4 inch | AF2LDP 6UXR9 PVCED044"7.125 "€87.81
PLASTIC SUPPLY PVCED08 Cot PVC 45 grade 8 inch | AF2LDR 6UXT1 PVCED088"14.75 "€154.37
PLASTIC SUPPLY PVCED10 Cot PVC 45 grade 10 inch | AF2LDT 6UXT2 PVCED1010 "17 "€174.37
PLASTIC SUPPLY PVCED12 Cot PVC 45 grade 12 inch | AF2LDU 6UXT3 PVCED1212 "19.25 "€201.86
PLASTIC SUPPLY PVCED14 Cot PVC 45 grade 14 inch | AF2LDV 6UXT4 PVCED1414 "20.5 "€271.32
PLASTIC SUPPLY PVCED16 Cot PVC 45 grade 16 inch | AF2LDW 6UXT5 PVCED1616 "22.75 "€322.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCED06 Cot PVC 45 grade 6 inch
€144.69 /unitate