Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Corp cuplaj Femeie Alama 1/4 inch | AH6EQN 35YK85

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Corp cuplaj Femeie Alama 1/4 inch

În stoc
Articol: AH6EQN Model: 13514Crucea Ref: 35YK85
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
€7.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de cuplare
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaAlamă
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbTru-Flate-Automotive
MaterialAlamă
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBuna-N
Temp. Gamă-40 grade până la 240 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: AMFLO

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunPreț
PLEWS-LUBRIMATIC 13512 Corp cuplaj combinat alamă 1/4 inch MNPT | AH6EQM 35YK84 13512(M) NPT€7.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 13514 Corp cuplaj Femeie Alama 1/4 inch
€7.67 /unitate