Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Distribuitor Plastic Npt 1/4 inch 3-1/4 inch Lungime | AC2HRP 2KHK2

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN colector plastic Npt 1/4 inch 3-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AC2HRP Model: M10-125-4-PPNCrucea Ref: 2KHK2
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
€79.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Material corpPolipropilenă naturală
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea orificiului de montare0.17 "
Numărul de intrări2
Număr de puncte de desfacere4
Dimensiunea de ieșire1 / 8 "
Inălțime totală1"
Lungime totală3.25 "
Lățimea totală1"
Temp. Gamă32 de grade până la 230 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea orificiului de montareNumăr de puncte de desfacereDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Manifold Plastic Npt 3/8 inch 7-3/8 inch Lungime | AC2HRW 2KHK9 M20-250-8-PPN3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "€77.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN colector plastic Npt 1/4 inch 3-1/4 inch lungime
€79.19 /unitate