Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă polivalentă POLYKEN 510, albă, 55 m. L x 4 în L | AG9FBY 19YP91

POLYKEN 510 Gaffers Bandă albă 55 yd. L x 4 în l

În stoc
Articol: AG9FBY Model: 510Crucea Ref: 19YP91

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€117.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda lui Gaffer
Puterea de aderență50 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriAlb
Diametru6 5 / 16 "
CalitateIndustrial
Lungime55 de ani.
MaterialPânză acoperită cu vinil
Temp de performanță40 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune42 lb./in.
Grosime11.5mil.
TipBanda lui Gaffer
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriDiametruArticolLungimeMaterialTemp de performanțăModelaPreț
Bandă POLYKEN 510 Gaffers 48 x 45m 11.5 mil Roz neon | AA7AHG 15R494 51048mmneon roz-Bandă Gaffers45mPânză acoperită cu PVC30 de grade până la 200 de grade FRoll continuu€49.45
Bandă POLYKEN 510 Gaffers 48 x 45m 11.5 mil Portocaliu neon | AA7AHH 15R495 51048mmNeon Orange-Bandă Gaffers45mPânză acoperită cu PVC30 de grade până la 200 de grade FRoll continuu€52.43
Bandă gafferă POLYKEN 510 48 x 45m 11.5 mil Galben neon | AA7AHJ 15R496 51048mmNeon galben-Bandă Gaffers45mPânză acoperită cu PVC30 de grade până la 200 de grade FRoll continuu€50.57
Bandă polivalentă POLYKEN 510 48 x 45m 11.5mil Verde neon | AA7AHK 15R497 51048mmVerde neon-Bandă Gaffers45mPânză acoperită cu PVC30 de grade până la 200 de grade FRoll continuu€49.84
Bandă polivalentă POLYKEN 510 11.5 mil 1.5 inci neagră | AB7FTM 22VC17 5101.5 "Negru6.187 "Bandă Gaffers55 de ani.Pânză acoperită finisată mat30 de grade până la 200 de grade Fsul€43.23
Bandă polivalentă POLYKEN 510 11.5 mil 48 mm x 50 m maro | AB7FTN 22VC20 51048mmMaro6.187 "Bandă Gaffers50mPânză acoperită finisată mat30 de grade până la 200 de grade Fsul€50.47
Bandă polivalentă POLYKEN 510 11.5 mil 48 mm x 50 m Negru | AB7FTP 22VC29 51048mmNegru6.187 "Bandă Gaffers50mPânză acoperită finisată mat30 de grade până la 200 de grade Fsul€45.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYKEN 510 Gaffers Bandă albă 55 yd. L x 4 în l
€117.44 /unitate