POLYSCIENCE MX28S135-L11B Sistem de baie deschis 28 litri inox | AA4APZ 12C294

POLYSCIENCE MX28S135-L11B Sistem baie deschis 28 litri inox

În stoc
Element: AA4APZ Model: MX28S135-L11BCrucea Ref: 12C294

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,447.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de baie deschis
Acuratete+/- 0.07 grade C
Capacitate28 litri
ConformitateCSA, CE
Rata de curgere20.1 lpm presiune, 14.7 lpm aspirație
MaterialOţel inoxidabil
Adâncimea totală25.7cm
Inălțime totală20.3cm
Lățimea totală21.4cm
Rating-ul puterii60Hz
VitezăPompa cu o singura viteza
Temp. ControlDA
Temp. Gamăambiental +10 grade până la 135 grade
Tensiune (AC)120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRata de curgerePreț
POLYSCIENCE MX06S135-L11B Sistem de baie deschis 6 litri | AA4APP 12C285 MX06S135-L11B6 litri12.8 bpm€3,640.53
POLYSCIENCE MX10S135-L11B Sistem de baie deschis 10 litri | AA4APT 12C288 MX10S135-L11B10 litri20.1 lpm presiune, 14.7 lpm aspirație€3,967.32
POLYSCIENCE MX20S135-L11B Sistem de baie deschis 20 litri oțel inoxidabil | AA4APW 12C291 MX20S135-L11B20 litri12.8 bpm€4,093.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE MX28S135-L11B Sistem baie deschis 28 litri inox
€4,447.65 /unitate