Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POND BOSS PW3750 Pompa cascada ABS 17/64 CP 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 Pompa cascada ABS 17/64 CP 10 psi 120V

În stoc
Articol: AH7XZQ Model: PW3750Crucea Ref: 38EF33
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
€381.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pentru cascadă
Respectarea agențieiETL
Lungime cablu16ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă1.8
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap3720
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap1560
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap120
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap2880
Înălţime6"
Material carcasăABS
HP17/64
Hz60
Material rotorABS
Lungime10.5 "
Max. Dia. Solid19 / 64 "
Max. Cap18 ft.
Outlet2"
Suprasarcină de protecțieDa
Voltaj120 VAC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.538
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POND BOSS PW3750 Pompa cascada ABS 17/64 CP 10 psi 120V
€381.97 /unitate