Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POND BOSS TV1220 Tuburi de aerare 1/2 inch diametru 30 psi Vinil | AH7XYZ 38EF13

POND BOSS TV1220 Tuburi de aerare 1/2 inch diametru 30 psi Vinil

În stoc
Articol: AH7XYZ Model: TV1220Crucea Ref: 38EF13

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi de aerare
CuloriNegru
Duritate68
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime20ft
MaterialVinilin
Presiune maximă30
În afara Dia.0.66 "
Temp. Gamă32 la 100 grade F
TipFlexibil
Grosimea peretelui0.08 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
POND BOSS TC120 Tuburi de aerare 1 inch diametru 100 psi PVC | AH7XZA 38EF15 TC1201"PVC1001.312 "34 la 100 grade F0.15 "€57.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POND BOSS TV1220 Tuburi de aerare 1/2 inch diametru 30 psi Vinil
€22.98 /unitate