Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD612ABS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.925 inch lungime, 250 buc | AD3HUU 3ZJY5

POP AD612ABS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.925 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Element: AD3HUU Model: AD612ABS200Crucea Ref: 3ZJY5
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
€61.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.626 - 0.750 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.925 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)315
Forța de tracțiune500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD612ABS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.925 inch lungime, 250 buc.
€61.70 /ambalaj