Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD86BS203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.600 inch lungime, 100 buc | AD3HXN 3ZKE5

POP AD86BS203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.600 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3HXN Model: AD86BS203Crucea Ref: 3ZKE5
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
€33.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.251 - 0.375 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.069 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.6 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)600 lbs.
Forța de tracțiune750 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD86BS203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.600 inch lungime, 100 buc.
€33.69 /ambalaj