Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk | AD3HYD 3ZKG1

POP AK66-68BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.716 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Element: AD3HYD Model: AK66-68BS200Crucea Ref: 3ZKG1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€115.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.251 - 0.500 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluievazată
Tip cap120 de grade scufundat
Mărimea găurii0.192 - 0.205 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.716 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)350 lbs.
Forța de tracțiune505 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AK66-68BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.716 inch lungime, 250 buc.
€115.31 /ambalaj