Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de scule pentru nituri POP PS15-KIT, dimensiune 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 inch | AD3JGJ 3ZLX6

POP Set de scule pentru nituri PS15-KIT, dimensiune 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 inch

În stoc
Element: AD3JGJ Model: PS15-KITCrucea Ref: 3ZLX6
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
€195.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente pentru nituri
ConstrucţieCorp din aluminiu turnat, mâner din oțel vanadiu
MânereVinil turnat cu pernă
TipKit profesional de nituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ideal pentru servicii industriale MRO și lucrări de reparare a caroseriei auto în garaje
    • Include unealtă de nit din aluminiu turnat, cu mâner din oțel de vanadiu, nituri și mandrine din oțel / aluminiu, bucăți, fălci și un arc de împingere a fălcilor
    • Funcția de reținere a niturilor de pe instrumentul de nituri pentru a permite angrenarea oricărei poziții fără riscul căderii nitului din ochi.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP Set de scule pentru nituri PS15-KIT, dimensiune 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 inch
€195.83 /unitate